Schneider - Végálláskapcs görgős fém karos 1z+1ny G04490 - XCMA115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 30 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04490
Gyártói cikkszám
XCMA115
Gyártói típuskód
XCMA115
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
30 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Szenzor magassága:
51 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Házbevonat:
anodizált/eloxált
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs görgős fém karos 1z+1ny