Schneider - Végálláskapcsoló IP65 SN029404 - XCKN2508P20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rugós fémpálca
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 30 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110546521
Sonepar cikkszám
SN029404
Gyártói cikkszám
XCKN2508P20
Gyártói típuskód
XCKN2508P20
Igazoló elem típusa:
rugós fémpálca
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
30 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor magassága:
65 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.1 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb