Schneider - Végálláskapcsoló IP67 SX001641 - 9007FTUB4M12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolási funkció - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Szenzor szélessége - 25.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001641
Gyártói cikkszám
9007FTUB4M12
Gyártói típuskód
9007FTUB4M12
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolási funkció:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Szenzor szélessége:
25.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szenzor hossza:
0 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Igen
Házforma/háztípus:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-23-85 °C
Szenzor magassága:
101.6 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
20 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
12.5 A
Illesztőhely típusa:
egyéb
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
5 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
1 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Házbevonat:
egyéb