Schneider - Végbak, 35 mmes DIN sínre felcsavarozható, 9,5 mm széles SX012557 - NSYTRAABV35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 9.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534683
Sonepar cikkszám
SX012557
Gyártói cikkszám
NSYTRAABV35
Gyártói típuskód
NSYTRAABV35
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
9.5 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
50.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Végbak, 35 mmes DIN sínre felcsavarozható, 9,5 mm széles