Schneider - Végbetápláló elem, 100 A IP55 SN027530 - KNT100AB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 4
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-500 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 112 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003301
Sonepar cikkszám
SN027530
Gyártói cikkszám
KNT100AB4
Gyártói típuskód
Canalis KNT100AB4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
112 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
100 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
340 mm
Magasság:
127 mm
Végbetápláló elem, 100 A IP55