Nem visszaküldhető

Schneider - Végbetápláló elem, 1000 A IP55 SX006198 - KSA1000ABGD4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Végbetápláló elem, 1000 A IP55 SX006198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Betáplálás helye - vége

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V

  • Védettség (IP) - IP55

  • Szélesség - 470 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015866

Sonepar cikkszám

SX006198

Gyártói cikkszám

KSA1000ABGD4

Gyártói típuskód

KSA1000ABGD4

Betáplálás helye:

vége

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Védettség (IP):

IP55

Szélesség:

470 mm

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Kivitel:

egyes

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

1229 mm

Magasság:

500 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Végbetápláló elem, 1000 A