Schneider - Végbetápláló elem, 63 A IP55 SX006188 - KNT63AB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 4
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-500 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003394
Sonepar cikkszám
SX006188
Gyártói cikkszám
KNT63AB4
Gyártói típuskód
Canalis KNT63AB4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
71 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
63 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
265 mm
Magasság:
92 mm
Végbetápláló elem, 63 A IP55