Nem visszaküldhető

Schneider - Végbetápláló elem, 630 A, IP55 SX006304 - KSA630ABDD4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Végbetápláló elem, 630 A, IP55 SX006304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Betáplálás helye - vége

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

  • Védettség (IP) - IP55

  • Szélesség - 288 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485015811

Sonepar cikkszám

SX006304

Gyártói cikkszám

KSA630ABDD4

Gyártói típuskód

KSA630ABDD4

Betáplálás helye:

vége

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Védettség (IP):

IP55

Szélesség:

288 mm

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Kivitel:

egyes

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Hosszúság:

753 mm

Magasság:

500 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Végbetápláló elem, 630 A,