Schneider - Végbetápláló elem, 800 A, bal IP55 SX006425 - KSC800ABG4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 753 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677854
Sonepar cikkszám
SX006425
Gyártói cikkszám
KSC800ABG4
Gyártói típuskód
KSC800ABG4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
753 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
800 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
370 mm
Magasság:
500 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Végbetápláló elem, 800 A, bal