Schneider - Végelem 7,2 mm csavaros egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 95-150 mm2 SX012619 - NSYTRAC952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 5.15 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480533617
Sonepar cikkszám
SX012619
Gyártói cikkszám
NSYTRAC952
Gyártói típuskód
NSYTRAC952
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
5.15 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Végelem 7,2 mm csavaros egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 95-150 mm2