Schneider - Véglap 1 mm csavaros miniatűr sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2 SX012626 - NSYTRACM22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533686
Sonepar cikkszám
SX012626
Gyártói cikkszám
NSYTRACM22
Gyártói típuskód
NSYTRACM22
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Véglap 1 mm csavaros miniatűr sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2