Schneider - Véglap 2,2 mm hibrid egyszintes sorkapocshoz 1x2 csatlakozás 1,5 mm2 SX012624 - NSYTRACH13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534003
Sonepar cikkszám
SX012624
Gyártói cikkszám
NSYTRACH13
Gyártói típuskód
NSYTRACH13
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Véglap 2,2 mm hibrid egyszintes sorkapocshoz 1x2 csatlakozás 1,5 mm2