Schneider - Véglap 2,2 mm mérőváltós-bontókapocshoz 1x1 csatlakozás 6 mm2 SX012653 - NSYTRACT22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533662
Sonepar cikkszám
SX012653
Gyártói cikkszám
NSYTRACT22
Gyártói típuskód
NSYTRACT22
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap 2,2 mm mérőváltós-bontókapocshoz 1x1 csatlakozás 6 mm2