Schneider - Véglap 2,2 mm rugós egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2 kék SX012638 - NSYTRACR22BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533747
Sonepar cikkszám
SX012638
Gyártói cikkszám
NSYTRACR22BL
Gyártói típuskód
NSYTRACR22BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap 2,2 mm rugós egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2 kék