Schneider - Véglap 2,2 mm rugós egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2 SX012637 - NSYTRACR22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533723
Sonepar cikkszám
SX012637
Gyártói cikkszám
NSYTRACR22
Gyártói típuskód
NSYTRACR22
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap 2,2 mm rugós egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2