Schneider - Véglap 2,2 mm rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 4 mm2 SX012645 - NSYTRACR44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533853
Sonepar cikkszám
SX012645
Gyártói cikkszám
NSYTRACR44
Gyártói típuskód
NSYTRACR44
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap 2,2 mm rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 4 mm2