Schneider - Véglap 2,2 mm rugós és Direkt rugós egyszintes sorkapocshoz 1x2 csatlakozás 2,5 mm2 kék SX012640 - NSYTRACR23BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533754
Sonepar cikkszám
SX012640
Gyártói cikkszám
NSYTRACR23BL
Gyártói típuskód
NSYTRACR23BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Véglap 2,2 mm rugós és Direkt rugós egyszintes sorkapocshoz 1x2 csatlakozás 2,5 mm2 kék