Schneider - Véglap 2,2 mm rugós és Direkt rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 2,5 mm2 kék SX012642 - NSYTRACR24BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533792
Sonepar cikkszám
SX012642
Gyártói cikkszám
NSYTRACR24BL
Gyártói típuskód
NSYTRACR24BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap 2,2 mm rugós és Direkt rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 2,5 mm2 kék