Schneider - Véglap 2,2 mm rugós és Direkt rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 2,5 mm2 SX012641 - NSYTRACR24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480533785
Sonepar cikkszám
SX012641
Gyártói cikkszám
NSYTRACR24
Gyártói típuskód
NSYTRACR24
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap 2,2 mm rugós és Direkt rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 2,5 mm2