Schneider - Véglap 2,2 mm rugós kétszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 4 mm2 SX012650 - NSYTRACRE44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533860
Sonepar cikkszám
SX012650
Gyártói cikkszám
NSYTRACRE44
Gyártói típuskód
NSYTRACRE44
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Véglap 2,2 mm rugós kétszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 4 mm2