Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Véglap 2,2 mm rugós mini peremm2l sorkapocshoz 1x1 és 2x2 csatlakozás 2,5 mm2 SX012652 - NSYTRACRMF22

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Véglap 2,2 mm rugós mini peremm2l sorkapocshoz 1x1 és 2x2 csatlakozás 2,5 mm2 SX012652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 2.2 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480533921

Sonepar cikkszám

SX012652

Gyártói cikkszám

NSYTRACRMF22

Gyártói típuskód

NSYTRACRMF22

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

2.2 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok - Véglap 2,2 mm rugós mini peremm2l sorkapocshoz 1x1 és 2x2 csatlakozás 2,5 mm2