Schneider - Végtartó bak, 15 mm-es DIN sínre pattintható, 5,2 mm széles SX012556 - NSYTRAAB15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 5.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534669
Sonepar cikkszám
SX012556
Gyártói cikkszám
NSYTRAAB15
Gyártói típuskód
NSYTRAAB15
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
5.2 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
22 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Sorkapcsok - Végtartó bak, 15 mm-es DIN sínre pattintható, 5,2 mm széles