Schneider - Végzáró Optiline OL70 80x55 fehér GT60769 - ISM11104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 84 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028601
Sonepar cikkszám
GT60769
Gyártói cikkszám
ISM11104
Gyártói típuskód
ISM11104
Szélesség:
84 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Végzáró Optiline OL70 80x55 fehér