Schneider - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 600x800 SX010840 - NSYECV681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 450 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064234
Sonepar cikkszám
SX010840
Gyártói cikkszám
NSYECV681
Gyártói típuskód
NSYECV681
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
450 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
800 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
6-6
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 600x800