Schneider - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 800x1000 SX010839 - NSYECV661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064227
Sonepar cikkszám
SX010839
Gyártói cikkszám
NSYECV661
Gyártói típuskód
NSYECV661
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
455 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
6-6
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 800x1000