Schneider - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 800x1000 SX010841 - NSYECV8101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 644 mm
Magasság - 22 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064241
Sonepar cikkszám
SX010841
Gyártói cikkszám
NSYECV8101
Gyártói típuskód
NSYECV8101
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
644 mm
Magasság:
22 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1000 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
6-6
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 800x1000