Schneider - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 800x1200 SX010842 - NSYECV8121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 644 mm
Magasság - 22 mm
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064258
Sonepar cikkszám
SX010842
Gyártói cikkszám
NSYECV8121
Gyártói típuskód
NSYECV8121
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
644 mm
Magasság:
22 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1200 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 800x1200