Schneider - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 800x600 SX010843 - NSYECV861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 800 mm
Magasság - 40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064265
Sonepar cikkszám
SX010843
Gyártói cikkszám
NSYECV861
Gyártói típuskód
NSYECV861
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
800 mm
Magasság:
40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
655 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
6-6
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 800x600