Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ventilátor 165m3/h 48V DC IP54 SX010554 - NSYCVF165M48DPF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ventilátor 165m3/h 48V DC IP54 SX010554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 48-48 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 248 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480151279

Sonepar cikkszám

SX010554

Gyártói cikkszám

NSYCVF165M48DPF

Gyártói típuskód

NSYCVF165M48DPF

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

48-48 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

248 mm

Magasság:

268 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

8.7 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

104 mm

Zajszint:

51 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

165 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

7035

Ventilátor 165m3/h 48V DC IP54