Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ventilátor 300m3/h 115V IP54 SX010556 - NSYCVF300M115PF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ventilátor 300m3/h 115V IP54 SX010556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 248 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480151293

Sonepar cikkszám

SX010556

Gyártói cikkszám

NSYCVF300M115PF

Gyártói típuskód

NSYCVF300M115PF

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

248 mm

Magasság:

268 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

115-115 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

36 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

116 mm

Zajszint:

56 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

300 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

7035

A termék egy ventilátor, amelyet megbízható és hatékony hűtésre terveztünk. Injektált, hőre lágyuló műanyagból (ASA PC) készül, és szürke (RAL 7035) színben kapható. A ventilátor golyóscsapágyas, maximális nyomása 158 Pa. Teljesítménytartománya 36 W 50 Hz-en és 36 W 60 Hz-en, szabad légszállítása 300 m3/h 50 Hz-en és 350 m3/h 60 Hz-en. -10 és 70 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható. Rendelkezik tápkábellel, szűrővel, kivezető ráccsal, valamint két védőráccsal az elülső és a hátsó felületen. IP54-es védelmi fokozattal és 55–56 dB zajszinttel rendelkezik. A ventilátor kivágási mérete 223 x 223 mm. A ventilátor rovarvédő szűrővel is rendelkezik. Védettség IP54.