Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ventilátor 35 m3/h 230V IP00 SN136182 - NSYCVF35M230

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ventilátor 35 m3/h 230V IP00 SN136182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP00

  • Szélesség - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480151484

Sonepar cikkszám

SN136182

Gyártói cikkszám

NSYCVF35M230

Gyártói típuskód

NSYCVF35M230

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP00

Szélesség:

80 mm

Magasság:

80 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

fekete

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

16 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

25 mm

Zajszint:

50 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Igen

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

35 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

RAL-szám:

9005

Ventilátor 35 m3/h 230V IP00