Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ventilátor 65m3/h 115V fekete IP20 SX010568 - NSYCVF65M115PF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ventilátor 65m3/h 115V fekete IP20 SX010568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 124 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480151385

Sonepar cikkszám

SX010568

Gyártói cikkszám

NSYCVF65M115PF

Gyártói típuskód

NSYCVF65M115PF

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

124 mm

Magasság:

124 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

115-115 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

fekete

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

0 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

55 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

65 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

1

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - Ventilátor 65m3/h 115V fekete