Schneider - Ventilátor Altivar Process 600/900-hoz, IP55, 30-90 kW, 380-480V SN184702 - VX5VP50BC001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Csatlakozófeszültség - 380-480 V
Védettség (IP) - IP55
Anyag - műanyag
Elektronikus vezérlésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480716348
Sonepar cikkszám
SN184702
Gyártói cikkszám
VX5VP50BC001
Gyártói típuskód
VX5VP50BC001
Szín:
egyéb
Csatlakozófeszültség:
380-480 V
Védettség (IP):
IP55
Anyag:
műanyag
Elektronikus vezérlésre alkalmas:
Igen
Lengő:
Nem
Trafoszabályozáshoz alkalmas:
Nem
Kivitel:
egyéb
Elektromos csatlakozó:
egyéb
Kihajtható:
Nem
Hordozható:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Ventilátor Altivar Process 600/900-hoz, IP55, 30-90 kW, 380-480V