Schneider - Ventilátor ClimaSys SN187224 - NSYCUSP0044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - egyéb
Falbaépítés - Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480709937
Sonepar cikkszám
SN187224
Gyártói cikkszám
NSYCUSP0044
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCUSP0044
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Nem
Betolható szellőző kivitel:
Nem
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
RAL-szám:
9005