Schneider - ventilátor frekvenciaváltóhoz IP21 - 1-es méret SN200215 - VX5VPS1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Csatlakozófeszültség - 380-480 V
Védettség (IP) - IP21
Anyag - műanyag
Elektronikus vezérlésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480717376
Sonepar cikkszám
SN200215
Gyártói cikkszám
VX5VPS1001
Gyártói típuskód
VX5VPS1001
Szín:
egyéb
Csatlakozófeszültség:
380-480 V
Védettség (IP):
IP21
Anyag:
műanyag
Elektronikus vezérlésre alkalmas:
Igen
Lengő:
Nem
Trafoszabályozáshoz alkalmas:
Nem
Kivitel:
egyéb
Elektromos csatlakozó:
egyéb
Kihajtható:
Nem
Hordozható:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
ventilátor frekvenciaváltóhoz IP21 - 1-es méret