Schneider - Ventilátor motor IP00 SN006831 - NSYCVF156M230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP00
Szélesség - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151460
Sonepar cikkszám
SN006831
Gyártói cikkszám
NSYCVF156M230
Gyártói típuskód
NSYCVF156M230
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP00
Szélesség:
120 mm
Magasság:
120 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
17 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
38 mm
Zajszint:
47 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
156 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
RAL-szám:
9005