Schneider - Ventilátor rács, 92x92mm, RAL7032 IP54 SX010211 - NSYCAG92LPC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 92 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 92 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151569
Sonepar cikkszám
SX010211
Gyártói cikkszám
NSYCAG92LPC
Gyártói típuskód
NSYCAG92LPC
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
92 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
92 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Kapcsolószekrény-rendszerek - Ventilátor rács, 92x92mm, RAL7032