Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ventilátor170m3/h115VACrácsnélkül119x119 IP20 SX010555 - NSYCVF170M115

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ventilátor170m3/h115VACrácsnélkül119x119 IP20 SX010555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 119 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480151439

Sonepar cikkszám

SX010555

Gyártói cikkszám

NSYCVF170M115

Gyártói típuskód

NSYCVF170M115

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

119 mm

Magasság:

119 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

115-115 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

fekete

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

17 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

38 mm

Zajszint:

50 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

170 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

RAL-szám:

9005

Kapcsolószekrény-rendszerek - Ventilátor170m3/h115VACrácsnélkül119x119