Schneider - VentilátorosAlumíniumellenállásfűtés.250W115V IP20 SX010340 - NSYCR250W115VV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 250 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4419 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152450
Sonepar cikkszám
SX010340
Gyártói cikkszám
NSYCR250W115VV
Gyártói típuskód
NSYCR250W115VV
Névleges teljesítmény:
250 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
105 mm
Magasság:
200 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
250 W
Mélység:
100 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Kapcsolószekrény-rendszerek - VentilátorosAlumíniumellenállásfűtés.250W115V