Schneider - VentilátorosAlumíniumellenállásfűtés.400W,115V IP20 SX010341 - NSYCR400W115VV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 400 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152467
Sonepar cikkszám
SX010341
Gyártói cikkszám
NSYCR400W115VV
Gyártói típuskód
NSYCR400W115VV
Névleges teljesítmény:
400 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
110 mm
Magasság:
280 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Mélység:
100 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Kapcsolószekrény-rendszerek - VentilátorosAlumíniumellenállásfűtés.400W,115V