Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 16mm fejátm:30mm 1z+1ny IP65 G49881 - XB6AS8349B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 16mm fejátm:30mm 1z+1ny IP65 G49881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 16.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110071542

Sonepar cikkszám

G49881

Gyártói cikkszám

XB6AS8349B

Gyártói típuskód

Harmony XB6AS8349B

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Kupak átmérője:

30 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Vészgomb 16mm fejátm:30mm 1z+1ny IP65