Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 16mm fejátm:30mm 2ny IP65 SN100053 - XB6ETN521P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 16mm fejátm:30mm 2ny IP65 SN100053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 16.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480597664

Sonepar cikkszám

SN100053

Gyártói cikkszám

XB6ETN521P

Gyártói típuskód

Harmony XB6ETN521P

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65/IP67

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

forrasztott

Kupak átmérője:

32 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Vészgomb 16mm fejátm:30mm 2ny IP65