Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 16mm fejátm: 30mm reteszoldás forgatással IP65 G30167 - ZB6AS834

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 16mm fejátm: 30mm reteszoldás forgatással IP65 G30167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110071559

Sonepar cikkszám

G30167

Gyártói cikkszám

ZB6AS834

Gyártói típuskód

Harmony ZB6AS834

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP65

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Vészgomb 16mm fejátm: 30mm reteszoldás forgatással IP65