Schneider - Vészgomb 16mm fejátm: 30mm reteszoldás kulccsal G14765 - ZB6AS934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - egyéb
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110071566
Sonepar cikkszám
G14765
Gyártói cikkszám
ZB6AS934
Gyártói típuskód
Harmony ZB6AS934
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Vészgomb 16mm fejátm: 30mm reteszoldás kulccsal