Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 16mm sárga címke vészgombhoz G17048 - ZB6Y7330

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 16mm sárga címke vészgombhoz G17048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110071597

Sonepar cikkszám

G17048

Gyártói cikkszám

ZB6Y7330

Gyártói típuskód

Harmony ZB6Y7330

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

45 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Vészgomb 16mm sárga címke vészgombhoz