Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 1N + 1NC MC SX106900 - XB4BS84462

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 1N + 1NC MC SX106900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481068743

Sonepar cikkszám

SX106900

Gyártói cikkszám

XB4BS84462

Gyártói típuskód

XB4BS84462

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP66

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Vészgomb 1N + 1NC MC