Schneider - Vészgomb 22mm címke EMERGENCY STOP 90mm (Felirati tábla) G12518 - ZBY8330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110099379
Sonepar cikkszám
G12518
Gyártói cikkszám
ZBY8330
Gyártói típuskód
Harmony ZBY8330
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
90 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024