Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 22mm címke ZBZ3605 védőgallérhoz EMERGENCY STOP 60mm SN112876 - ZBY9330T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm címke ZBZ3605 védőgallérhoz EMERGENCY STOP 60mm SN112876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119020510

Sonepar cikkszám

SN112876

Gyártói cikkszám

ZBY9330T

Gyártói típuskód

Harmony ZBY9330T

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024