Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm kulcsos IP65 G69940 - za2bs934

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm kulcsos IP65 G69940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110591774

Sonepar cikkszám

G69940

Gyártói cikkszám

za2bs934

Gyártói típuskód

Harmony za2bs934

Gomb színe:

piros/zöld

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

13

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024