Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm piors XA2-B-hez SN024143 - ZA2BC44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 30 mm
Nyílás átmérője - 30 mm
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Reteszelés feloldásának módja - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110648126
Sonepar cikkszám
SN024143
Gyártói cikkszám
ZA2BC44
Gyártói típuskód
ZA2BC44
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
30 mm
Nyílás átmérője:
30 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Vészgomb 22mm fejátm: 30mm piors XA2-B-hez